カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 七星科学研究所(30)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「njc20」の検索結果

充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー
日動工業¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット質量(kg)1.3色白電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A運転音(dB)79吐出水量(L/h)2使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)1.5動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)使用場所屋内型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2