カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnp-ek24n」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業

    100V抜止式コンセントドラム 20m アース付

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応