カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • サンピース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-eb34」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • 100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業

    100V屋内型ドラム 30m アース付

    日動工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム30mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業

    コードリール用30m交換用キャプタイヤコード

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
    用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ