カテゴリ
- 清掃用品(18)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(4)
- パオック(2)
- Power sonic(2)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nvc-30l」の検索結果
特価

乾湿両用バキュームクリーナー
日動工業(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)80電線長さ(m)5
バキュームクリーナー用ブラシノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー
日動工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂質量(kg)10.7材質(本体)ステンレスタイプ屋内型電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026
バキュームクリーナー用隙間用ノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m)
日動工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)1.5
NVC用ジャバラホース(3m)
日動工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)3
NVC用ジャバラホース(5m)
日動工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)5
バキュームクリーナー用キャスター(1個)
日動工業¥649税込¥7141個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:4個
バキュームクリーナー用フィルター固定ネジ(パッキン付)
日動工業¥219税込¥2411個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
バキュームクリーナー用先端ノズルセット
日動工業¥499税込¥5491セット当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-Sセット内容先端ノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ
新型バキュームクリーナー用延長管フックのみ
日動工業¥82税込¥901個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
フタロックレバー(1/2個)
日動工業¥399税込¥4391個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:2個
新型バキュームクリーナー用延長管クランプ
日動工業¥419税込¥4611個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
新型バキュームクリーナー用延長パイプ
日動工業¥699税込¥7691本3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本数本数使用:3本