カテゴリ
- 清掃用品(14)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- KITACO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「nvc-s35」の検索結果
特価

乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー
日動工業¥42,980税込¥47,2781台当日出荷火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式用途粉塵の多い倉庫やガレージ吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L電源(V)単相100定格周波数(Hz)50/60吸水量(L)15付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂材質(本体)ステンレスタイプ屋内型消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35真空度(kPa)182018年トラスコ掲載ページ9 0026
爆吸クリーナー用排気フィルター
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-S35L用キャスターユニットR(右)
日動工業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
爆吸クリーナーアース付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-S35L用ジャバラホース1.6m
日動工業¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷爆吸クリーナーNVC-S35L・NVC-S35LEの標準付属ジャバラホース1.6mです。破損、紛失時のお買い換えに適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)560長さ(m)1.6
NVC-S35L用キャスターユニットL(左)
日動工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
NVC-S35L用キャスター(1/2個)
日動工業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷紛失・予備・交換用に!仕様使用数:2適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×58.5×56RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-S35L用キャスターユニットL(左)
日動工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
NVC-S35L用キャスターユニットR(右)
日動工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
爆吸クリーナー用ジャバラホース5m
日動工業¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
爆吸クリーナー用延長管
日動工業¥899税込¥9891本当日出荷NVC-S35L用の延長管です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応
爆吸クリーナー用延長管(フック付)
日動工業¥999税込¥1,0991本当日出荷NVC-S35L用の延長管(フック付)です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応