カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SUN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-ek33」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
    質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(m)30電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2特性防塵
  • アースチェックリール 日動工業

    アースチェックリール

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
    電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
    電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
  • コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業

    コードリール用30m交換用キャプタイヤコード

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷
    日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
    用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
  • リペアポッキン用アースクリップ(端子付) 日動工業

    リペアポッキン用アースクリップ(端子付)

    日動工業
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
    リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
    適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA