カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(197)
  • ニッセイ(164)
  • 富士変速機(96)
  • マキテック(31)
  • メイキコウ(26)
  • 三菱電機(25)
  • コーセル(15)
  • TPP(13)
  • スリーハイ(11)
  • 前澤化成工業(10)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • 堀内機械(9)
  • シグマ光機(9)
  • テンテキャスター(9)
  • NTカッター(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • アズワン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-150-50」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)

    日動工業
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 150W

    日動工業
    98,900税込108,790
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様

    日動工業
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイディスク100W 日動工業

    ハイディスク100W

    日動工業
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    演色指数(Ra)75
  • ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド 日動工業

    ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000エコロジー商品省エネ
  • ハイディスク 高出力LED投光器 日動工業

    ハイディスク 高出力LED投光器

    日動工業
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サージプロテクター付
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
  • ディスクライト100/150用平面取付枠 日動工業

    ディスクライト100/150用平面取付枠

    日動工業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。
    適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K
  • ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.8タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 150W

    日動工業
    80,980税込89,078
    1個
    6日以内出荷
    水銀灯700W同等の明るさ!
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2消費電力(W)(100V)152、(200V)150定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8電線長さ(m)0.6芯数3色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)電球の種類LED
  • ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)

    日動工業
    97,980税込107,778
    1台
    29日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)

    日動工業
    97,980税込107,778
    1台
    29日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイディスク150W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイディスク150W 重耐塩仕様

    日動工業
    99,980税込109,978
    1個
    33日以内出荷
関連キーワード
照明カテゴリ