カテゴリ

  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 東洋技研(23)
  • 東芝(10)
  • イスカル(9)
  • NOK(8)
  • アカギ(5)
  • ハートフルジャパン(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • コンパクトツール(4)
  • TRUSCO(4)
  • ツカサ電工(4)
  • 万協(4)
  • ケナメタル(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • アイゼン(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • コスモ・テック(3)
  • HORN(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p185」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアボックス185W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス185W 調光器対応型日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス
p18特集