カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 日東工業(6)
- スズキ(5)
- ホンダ(4)
- SMC(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ミツビシ(2)
- TRUSCO(1)
- バンドー化学(1)
- 山金工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 河淳(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- クリスタル産業(1)
- NAKANO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ra-77」の検索結果

充電式LEDライト 自在ミニクリップ
日動工業¥2,998税込¥3,2981台当日出荷屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。付属品USBケーブル(Type-c)幅(mm)20色白質量(g)42タイプ屋内型奥行(mm)24電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)バッテリー容量(Ah)0.35使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5エコロジー商品省エネ