カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 医療(3)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- SMC(382)
- 三菱電機(64)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- 星和電機(SEIWA)(21)
- ODELIC(オーデリック)(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- ホンダ(13)
- DHA Corporation(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ネグロス電工(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- 岩崎電気(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- MTO(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(2)
「ra73」の検索結果
特価

充電式LEDライト スピナーライト
日動工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング仕様屋内用色黒質量(g)54電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ービーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から3日以内出荷幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200消費電力(W)100V:71/200V色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
充電式LEDハンディライト
日動工業¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。用途DIY・メンテナンス・修理作業などに付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台仕様屋内・屋外兼用色黒・白質量(g)252(充電台85)電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185保護等級IPX5色温度(K)6000照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20寿命約500回バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200消費電力(W)100V:104/200V:102色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
ハイスペックハイディスク100W
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷水銀灯400W以上の明るさです。用途工場・倉庫などの高天井照明に。トラスコ品番195-4972セット内容落下防止ワイヤー×2本幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)344奥行(mm)230電源(V)100/200外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)アズワン品番64-8589-81配光角度(°)110演色指数(Ra)73動作温度範囲(℃)-30~50標準消費電力料金(円/h)2.8
ディスクバルーン280W
日動工業¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。付属品落下防止ワイヤー×2仕様屋内型材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7色白タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309レンズワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21700比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。付属品落下防止ワイヤー×2仕様屋内型材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7色白タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21300比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
調光式パノラマアップライト
日動工業¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。8台まで連結ができます。質量(kg)15.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)169スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.72全光束(Lm)26600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008適合電線(mm2)VCT2.0×2芯電線仕様-長さ(m)10仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグポッキンプラグ色温度(K)6500使用環境温度(℃)-20~50LED170W電源タイプAC100V連結数可能台数:8台までアース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC85~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra73電球の種類LED
スクエアボックス185W 調光器対応型
日動工業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス
スクエアボックス135W 調光器対応型
日動工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス
スクエアボックス85W 調光器対応型
日動工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス
エースディスク500W 重耐塩仕様
日動工業¥269,800税込¥296,7801台32日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。吊下げ型のアーム式、照射角度は超スポット15です。電線の長さは電源装置:1次側0.6m/2次側0.3m、コード先端は切り放しです。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)11.3色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:492/200V:476定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:4.9/200V:2.4定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×277レンズ超スポット15電線長さ(m)1次線:0.6/2次線:0.3(電源装置)電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:179000/3m:43200/5m:16833ビーム角(度)(1/10)40、(1/2)15使用環境温度(℃)ー30~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、118(200V)LED500W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)56200比較水銀灯1000Wクラスエコロジー商品省エネ