カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- THK(14)
- FSA(5)
- CIO(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 廣杉計器(3)
- サン電子(3)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 三菱電機(1)
- 美和ロック(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「sl-30k」の検索結果
特価

LED投光器 作業用フラットライト
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットライト用眩防フィルム
日動工業¥579税込¥6371枚欠品中前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
フラットライト用ポリカカバー前面パネル
日動工業¥899税込¥9891枚3日以内出荷前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
フラットライト用ガード
日動工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
作業用フラットライト
日動工業¥44,980税込¥49,4781台14日以内出荷から31日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2色シルバータイプ本体のみ周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~125防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合比較水銀灯100Wクラス