カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- BIGM(丸山製作所)(49)
- THK(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- VIBRA(新光電子)(4)
- ベン(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 大正天びん製作所(4)
- SMC(3)
- サン電子(3)
- CIO(3)
- FSA(3)
- omron(オムロン)(2)
- Kawasaki(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ダイキン工業(1)
- ダイヤテックス(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「sl10k」の検索結果

フラットライト10W用眩防フィルム
日動工業¥479税込¥5271枚当日出荷前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
LEDフラットライト10W 作業用バイス
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDフラットライト10W クリップ
日動工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプクリップ仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDフラットライト10W 作業用
日動工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5色シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル
日動工業¥859税込¥9451個4日以内出荷LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ