カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • 内田洋行(9)
  • CKD(9)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
  • NAKATAKI(7)
  • VISHAY(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ミナミサワ(3)
  • エスコ(2)
  • 富士電機(2)
  • ホンダ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • RK JAPAN(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 南海プライウッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss3h」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーズディスク 日動工業

    フリーズディスク

    日動工業
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(100V)4.5入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267使用環境温度(℃)-60~20入力電圧範囲(V)AC85~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)定格光束(Lm)16500エコロジー商品省エネ
  • ハイテンプスクエアライト300W 日動工業

    ハイテンプスクエアライト300W

    日動工業
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内型付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0タイプ電源装置外付型消費電力(W)100V:311/200V:298定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56定格寿命(時間)球:26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)LED300W耐振動2G入力電圧範囲(V)AC100~277耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)79定格光束(Lm)51600比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイテンプディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ