カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(3)
- PIAA(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- タイカツ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- NTB(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
- トヨタ(1)
- ライトテック(1)
- KEMET(1)
- SPARKFUN(1)
「suparee」の検索結果

充電式LED フラットスタンドライト 10W
日動工業¥5,998税込¥6,5981台当日出荷場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5エコロジー商品省エネ