カテゴリ
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- RS PRO(7)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- 第一計器(2)
- マザーツール(2)
- 折原製作所(2)
- ビーエム機器(2)
- オーム電機(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- nepros(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 大東通信機(1)
- 正本(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- シグマ光機(1)
- FACOM(1)
- ブランドをもっと見る
「t2-0.5s」の検索結果

クロスショートタップ(ランプ付)
日動工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。用途暗所での作業に。色イエロー定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
ストレート型トリプルコンセント
日動工業(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業用途過負荷保護専用仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内