カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- CKD(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スワロー電機(1)
- プリンストン(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「tb-300d」の検索結果
特価

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
日動工業¥88,980税込¥97,8781台当日出荷連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115タイプ降圧専用仕様屋内用分類リングトランス巻線単巻
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
日動工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115電気容量(kVA)3.0タイプ降圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233電流(A)30仕様屋内用質量(kg)17.2摘要連続使用機能アースチェック機能付一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m入力プラグ接地 3P 20A巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
BO×トランス降圧専用
日動工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)