カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- コガネイ(44)
- CKD(44)
- ホンダ(21)
- ブロードウォッチ(16)
- 東芝(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- Optibelt(8)
- 東京発条製作所(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- ParkerTAIYO(6)
- 三鬼化成(6)
- アズワン(5)
- SMC(5)
- 椿本チエイン(5)
- KVK(5)
- カネミツ(4)
- Festo(4)
- ブランドをもっと見る
「tb300」の検索結果
特価

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
日動工業¥88,980税込¥97,8781台当日出荷連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115タイプ降圧専用仕様屋内用分類リングトランス巻線単巻
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
日動工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115電気容量(kVA)3.0タイプ降圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233電流(A)30仕様屋内用質量(kg)17.2摘要連続使用機能アースチェック機能付一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m入力プラグ接地 3P 20A巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
BO×トランス降圧専用
日動工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
BO×トランス屋外型降圧トランス
日動工業¥149,800税込¥164,7801台当日出荷小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!質量(kg)18出力100V×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)