カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- カスタム(1)
- TOTO(1)
- ハヤシ(1)
- 三共コーポレーション(1)
- TMEHジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「thg10」の検索結果

ハンガービッグアイLIFE ガード付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。落下防止レバー付です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。別売の三脚に取付可能です。付属品ACアダプタートラスコ品番381-4194本体寸法(mm)奥行171本体寸法(mm)高さ311電池寿命(時間)球:50000バッテリー容量(Ah)6.2光源色昼光色本体寸法(mm)幅148充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)1050RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11点灯時間10