カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- SK11(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ELPA(3)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- カワグチ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- JAPPY(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 修理(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 共和化学工業所(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ブランドをもっと見る
「v釘」の検索結果

1000Wポータブル電源 パワーバンク1000
日動工業¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048