カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(11)
- 倉茂電工(8)
- Showa(6)
- 三ツ星(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 長岡特殊電線(2)
- ユーボン(2)
- 正和電工(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 伸興電線(1)
- JAPPY(1)
- SUN UP(1)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
- 大電(1)
- エスネット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct 0.5 3c」の検索結果
特価

センサーコード(屋外型)
日動工業(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!質量(kg)0.16スイッチなし定格電力(W)1200定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線色黒RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯連結可否可