カテゴリ
- 電気材料(5)
- 電動工具(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 明工社(33)
- ハタヤリミテッド(29)
- 川崎電線(25)
- 倉茂電工(17)
- 富士電線工業(14)
- エスコ(12)
- 品川電線(10)
- Showa(10)
- カワイ電線(9)
- 伸興電線(7)
- 長岡特殊電線(7)
- 日機(7)
- KITO(キトー)(6)
- 三ツ星(6)
- オーナンバ(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- TRUSCO(5)
- STMicro(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 3c」の検索結果

LED一体型パイプライト
日動工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!用途作業用付属品Φ50フック×2個仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ否光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否可
センサーコード(屋外型)
日動工業(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!質量(kg)0.16スイッチなし定格電力(W)1200定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線色黒RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯連結可否可
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066質量(kg)7.8電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】
日動工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
フラットドラム
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番161-8890質量(kg)7.8タイプ防雨・防塵型漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用温度センサー自動復帰型電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-92
安全対策電工ドラムオープンリール
日動工業¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。トラスコ品番148-8070質量(kg)8.1電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線太さ(mm2)2本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ341本体寸法(mm)幅275電線仕様-心数(C)3プラグ形状ポッキンプラグ接地端子○
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付
日動工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8067質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)