カテゴリ
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 倉茂電工(13)
- 富士電線工業(6)
- オーナンバ(5)
- 未来工業(3)
- 伸興電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 品川電線(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- カワイ電線(1)
- スーパー工業(1)
- ユーボン(1)
- マリンテック(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctf 10c」の検索結果
特価

高圧洗浄機 ジェットクリーナー
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)328質量(kg)4.7色白高さ(mm)674奥行(mm)262消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
日動工業¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)286質量(kg)4.1色白高さ(mm)309奥行(mm)268消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309常用吐出圧力(MPa)6.3ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3