カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- ニッケンハードウエア(5)
- エコリカ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- NACHI(不二越)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- エコデバイス(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「vlt-r24w」の検索結果
特価

LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット
日動工業(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1質量(g)356タイプ屋内型消費電力(W)17.9定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125光色昼白色電球の種類LED