カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- コクヨ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ミドリ安全(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- 理研製鋼(1)
- SUN(1)
- キャンブロ(1)
- VISHAY(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「vs-105」の検索結果
特価

スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10
日動工業¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から30日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様
日動工業¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷から32日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)16.8色白消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED480W電源タイプ電源コード耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ