カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
- 住友電装
- ユピテル(2)
- カーメイト(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- JTC(1)
- セルスター(1)
- KITACO(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- MAXWIN(1)
- Schutzinger(1)
- ラインアイ(1)
- CodeTechCAM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「obd2 usb」の検索結果
特価

OBDⅡカプラー・コネクター16極オス
住友電装(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質PA66色赤茶タイプオス寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
OBDⅡカプラー・コネクターカバー
住友電装(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。用途OBDⅡからの情報の取り出しに色黒寸法H(mm)19.4寸法D(mm)40寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応