絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニデックテクノモータ

ニデックテクノモータのページです。ニデックテクノモータは、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極ニデックテクノモータ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極ニデックテクノモータ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
高周波スーパーグラインダ ニデックテクノモータ高周波スーパーグラインダニデックテクノモータ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200
ソケットプラグ(グラインダ側) ニデックテクノモータソケットプラグ(グラインダ側)ニデックテクノモータ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
トラスコ品番580-2648
防振ゴム(B) ニデックテクノモータ防振ゴム(B)ニデックテクノモータ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
トラスコ品番580-2572