カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- ニデックテクノモータ
- SMC(8)
- オルファ(4)
- 東芝(3)
- 日立産機システム(3)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- 福井(1)
- INNO(1)
- ミツビシ(1)
「xb108」の検索結果

プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥289,800~税込¥318,780~1台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)