カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(5)
- SIEMENS(4)
- リニア・ビズ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- イスカル(3)
- TMEHジャパン(3)
- ラムマウント(3)
- AMPHENOL(3)
- カナテクス(3)
- omron(オムロン)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- CRECER(クレセル)(2)
- CKD(2)
- ミヤコ自動車(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「ap-3-1」の検索結果

ハンディーエアーリール
日平機器¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から翌々日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
リール ウォーターリール 10M
日平機器¥45,980税込¥50,5781台当日出荷散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)幅(mm)300カバーあり質量(kg)3.8高さ(mm)330奥行(mm)111呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8使用圧力(MPa)0.3キャスターなしホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12巻取形式自動
タフティーエアーリール
日平機器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)
日平機器¥39,980税込¥43,9781台13日以内出荷ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース長さ(m)10