カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日平機器
「hap-210j-bg」の検索結果

ハンディーエアーリール 6.4×10m
日平機器(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]