カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ANTEC
- フエニックス・コンタクト(74)
- ハーティング(1)
- Anker(アンカー)(5)
- APEM(8)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- FLYDIGI(4)
- GEMS SENSORS(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- NOVASTAR(3)
- RS PRO(3)
- SCHURTER(10)
- SPARKFUN(7)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(3)
- ロジクール(3)
- 三菱ふそう(12)
- ブランドをもっと見る
「fl switch」の検索結果
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト FLUX PRO White ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601121-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト FLUX PRO White
ANTEC¥37,980税込¥41,7781式7日以内出荷強化ガラスパネル、木材を使用した冷却型フルタワーPCケース。120 mmファン最大12基の搭載に対応、6基標準搭載。ラジエーターを5か所に搭載できる拡張性。電源を90°横向きに搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。サイドにCPUとGPU温度を同時に映せるモニター搭載。約455 mmを確保した拡張カードスペース。高さ190 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX Pro電源無し本体寸法(mm)530×245×545(D×W×H)本体質量(kg)約13.6対応CPUクーラー高さ:最大190mm保証期間2年電源タイプ300mmまでのATX規格電源(HDDケース取り外し時は470mmまで対応)(電源回転時最大180mm)ファン標準搭載ファン:フロント:3×140 mm 、トップ:無し、PSUカバー:2×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、ボトム:2×120mm / 2×140mm(HDDトレー取り外し必須)、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ、1×Temp Display Switch適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大455mm対応マザーボードE-ATX(285 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:8対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、PSUシュラウド:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、ボトム:240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mmドライブベイ無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、'4/4(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600999-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO
ANTEC¥36,980税込¥40,6781式7日以内出荷強化ガラスパネル、木材を使用した冷却型フルタワーPCケース。120 mmファン最大12基の搭載に対応、6基標準搭載。ラジエーターを5か所に搭載できる拡張性。電源を90°横向きに搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。サイドにCPUとGPU温度を同時に映せるモニター搭載。約455 mmを確保した拡張カードスペース。高さ190 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX Pro電源無し本体寸法(mm)530×245×545(D×W×H)本体質量(kg)約13.6対応CPUクーラー高さ:最大190mm保証期間2年電源タイプ300mmまでのATX規格電源(HDDケース取り外し時は470mmまで対応)(電源回転時最大180mm)ファン標準搭載ファン:フロント:3×140 mm 、トップ:無し、PSUカバー:2×120 mm (逆回転ファン)、リア:1×140 mm、搭載可能ファン:フロント:3×120mm / 3×140mm、トップ:3×120mm / 3×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、ボトム:2×120mm / 2×140mm(HDDトレー取り外し必須)、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 10 Gbps、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ、1×Temp Display Switch適合純正型番GPUホルダー:AT-ARCVB-BK200-PCIE4、AT-ARCVB-W200-PCIE4、AT-ARCVB-BK190-A-PCIE4-RTX40、AT-ARCVB-W190-A-PCIE4-RTX40(電源チャンバーファン搭載不可)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大455mm対応マザーボードE-ATX(285 mm) / ATX / Micro ATX / Mini ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:8対応ラジエターフロント:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、トップ:420 mm / 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、PSUシュラウド:360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm、ボトム:240 mm / 140 mm / 120 mm、リア:140 mm / 120 mmドライブベイ無し(3.5インチ専用シャドウベイ)、'4/4(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム




![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ホワイト FLUX PRO White ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601121-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600999-260915-02.jpg)