カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ANTEC
  • AMPHENOL(5)
  • APEM(4)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • Hutchinson(6)
  • KEMET(29)
  • NIPRO(ニプロ)(4)
  • onsemi(10)
  • RS PRO(25)
  • Seeed Studio(7)
  • SKC(環境測定)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • SPARKFUN(17)
  • ホンダ(37)
  • ラブコン(30)
  • 三菱ふそう(8)
  • 不二ラテックス(149)
  • 日野自動車(9)
  • 鈴木ラテックス(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「latex」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック Y60 Black ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black

    ANTEC
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    7日以内出荷
    ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース。システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計。PCIe4.0対応ライザーケーブル付属。垂直3スロット+ロープロファイル7スロット対応。サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載。ブラック、ホワイト2色のバリエーション。HYTE Y60
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)480×235×470(D×W×H)本体質量(kg)約9.12対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバース ARGB PWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm ARGB PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大450mm、裏配線スペース:最大30mm対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:フロント、ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック Y70 Black ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y70 Black

    ANTEC
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    7日以内出荷
    ピラーレス式パノラマガラス搭載PCケース。システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計。PCIe4.0対応ライザーケーブル付属。垂直3スロット+ロープロファイル7スロット対応。サイド、トップ、ボトムにダストフィルター搭載。ブラック、ホワイト2色のバリエーション。HYTE Y60
    付属品マニュアル、アクセサリーボックス仕様拡張カードスペース:最大450 mm、裏配線スペース:最大30 mm材質スチール、ガラス(厚さ4 mm)、プラスチック本体寸法(mm)480×235×470(D×W×H)本体質量(kg)約9.12対応CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大150mm(ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120 mm リバース ARGB PWMファン、サイド:非対応、リア:1×140 mm ARGB PWMファン、搭載可能ファン:トップ:3×120 / 2×140mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:2×120mm、サイド:非対応、リア:1×120 / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:フロント、ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Constellation C8 ARGB ブラック ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Constellation C8 ARGB ブラック

    ANTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    7日以内出荷
    前面、側面強化ガラスパネル搭載 冷却型フルタワーPCケース。ピラーレス式ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大10基の搭載に対応。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。拡張カードを直接冷却できるファン3基をボトムに搭載可能。140 mmファン1基付属。35 mm厚160 mm逆回転ファン2基付属。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備。Antec Constellation C8 ARGB
    材質スチール対応CPUクーラー高さ:最大175mmまで最大長(mm)最大電源長さ:最大210mmまで設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大440mm まで対応マザーボードE-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX拡張スロット数8ドライブベイ2(3.5インチシャドウベイ)、4(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX]  ブラック Constellation C8 ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8

    ANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    前面、側面強化ガラスパネル搭載 冷却型フルタワーPCケース。ピラーレス式ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大10基の搭載に対応。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。拡張カードを直接冷却できるファン3基をボトムに搭載可能。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備。高さ最大約175 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Constellation C8
    材質スチール対応CPUクーラー高さ:最大175mmまで最大長(mm)最大電源長さ:最大210mmまで設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大440mm まで対応マザーボードE-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX拡張スロット数8ドライブベイ2(3.5インチシャドウベイ)、4(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
date印特集
  • おすすめ人気ランキング
  • date印