カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ANTEC
- ニチフ(8)
- ユーボン(1)
- FF-R(エフエフアール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SIEMENS(6)
- SMART[自動車用品](1)
- イスカル(13)
- 三菱ふそう(1)
- 新日軽(LIXIL)(3)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Constellation C8 ARGB ブラック ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600990-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Constellation C8 ARGB ブラック
ANTEC¥26,980税込¥29,6781式7日以内出荷前面、側面強化ガラスパネル搭載 冷却型フルタワーPCケース。ピラーレス式ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大10基の搭載に対応。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。拡張カードを直接冷却できるファン3基をボトムに搭載可能。140 mmファン1基付属。35 mm厚160 mm逆回転ファン2基付属。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。ケース内外にケーブルマネジメント用ストラップを完備。Antec Constellation C8 ARGB材質スチール対応CPUクーラー高さ:最大175mmまで最大長(mm)最大電源長さ:最大210mmまで設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大440mm まで対応マザーボードE-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX拡張スロット数8ドライブベイ2(3.5インチシャドウベイ)、4(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Constellation C8 ARGB ブラック ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600990-260915-02.jpg)