カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ANTEC
- ADATA(1)
- ALPINE(5)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- IZUMI(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- MICROCHIP(22)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- TRACO POWER(45)
- アイリスチトセ(2)
- イスカル(4)
- ノーブランド(1)
- パトライト(PATLITE)(15)
- ホンダ(65)
- 井筒製作所(2)
- 富士元工業(3)
- 富士電機(1)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
「txm」の検索結果
特価
関連キーワード
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX M ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600570-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX M
ANTEC¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷メッシュパネルを使用したコンパクトなミニタワーPCケース。120 mmファン最大9基の搭載に対応、6基標準搭載。電源前置き設計。最大360 mmサイズまでのラジエーター搭載に対応。GPUを支えるサポートステー搭載。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。最大約405 mmを確保した拡張カードスペース。高さ175 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX M電源無し本体寸法(mm)459×247×365(D×W×H)本体質量(kg)約6.35対応CPUクーラー高さ:最大175mm保証期間2年電源タイプ160mmまでのATX規格電源(ケーブル除く)ファン標準搭載ファン:フロント:2×120 mm (ARGB PWM)、トップ:無し、ボトム:3×120 mm (リバースPWMファン)、リア:1×120 mm (ARGB PWM)、搭載可能ファン:フロント:2×120mm、トップ:3×120mm、ボトム:3×120mm、リア:1×120mmフロントパネルメッシュ:スチールポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 3.2 Gen2、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大405mm、裏配線スペース:最大49mm、電源下配線スペース:最大59mm対応マザーボードMicro ATX / ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:5対応ラジエターフロント:非対応、トップ:360 mm / 240 mm / 120 mm、リア:120 mmドライブベイ0(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、0(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX M ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600570-260915-02.jpg)