カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- 富士変速機(12)
- タイガースポリマー(11)
- 京セラ(10)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- omron(オムロン)(4)
- ニッサン(4)
- Fehling (フェーリング)(4)
- 旭製作所(3)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- STS(3)
- Kawasaki(3)
- HARWIN(3)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 東洋技研(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2005-m」の検索結果
特価

差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
接続コネクタ
ニチフ¥46税込¥511個当日出荷から3日以内出荷ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子
ニチフ¥199税込¥2191セット(5個)当日出荷PC形使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20-18寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2標準色透明難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75RoHS指令(10物質対応)対応