カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- BIGM(丸山製作所)(77)
- RS PRO(51)
- HARWIN(32)
- アズワン(19)
- 協和[機構部品](17)
- CONTEC(コンテック)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- コマツ(8)
- NTB(7)
- SHIFTUP(シフトアップ)(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KITACO(5)
- KSフィルター(5)
- サンワダイレクト(5)
- アネスト岩田(4)
- 岩田製作所(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「PC-400」の検索結果
特価

防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
差込形ピン端子(袋入)
ニチフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
差込み形ピン端子
ニチフ¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
接続コネクタ
ニチフ¥50税込¥551個当日出荷から3日以内出荷ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子パック PC形 (100個入)
ニチフ¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷ピン端子がメスタイプです。用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
接続コネクタ 差込形ピン端子
ニチフ¥50税込¥551個3日以内出荷ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG18~16入数1個RoHS指令(10物質対応)対応