カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- KTC(28)
- アックスブレーン(6)
- 日研工作所(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- サンドビック(4)
- エフ・アール・シー(4)
- ビー・ブラウンエースクラップ(4)
- KENWOOD(3)
- エスコ(2)
- タンガロイ(2)
- 冨士端子工業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- DiodesZetex(2)
- PLANET Technology(2)
- ウェッジ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bt-55」の検索結果

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)