カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 閉端接続子(1)
    • 丸形圧着端子(2)
    • T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)(1)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(188)
  • エーモン(1)
  • bitstrong(5)
  • CIO(6)
  • SMC(162)
  • サンワサプライ(104)
  • メディアカバーマーケット(96)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • JAPANNEXT(87)
  • BUFFALO(バッファロー)(84)
  • オーム電機(75)
  • RS PRO(72)
  • StarTech.com(72)
  • CKD(70)
  • サンワダイレクト(57)
  • STC(51)
  • JTT(51)
  • TDK(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c端子」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
T形コネクタ(分岐接続用) ニチフT形コネクタ(分岐接続用)ニチフ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
裸圧着端子(丸形) ニチフ裸圧着端子(丸形)ニチフ
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ ニチフ絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズニチフ
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。
材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ
2,790税込3,069
1箱(50個×2セット)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52全長(mm)23.5材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8スタッド径(Φmm)8.4
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入 ニチフスプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入ニチフ
539税込593
1袋(15個)
7日以内出荷
JIS、C2807、UL、CSAデバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:19.51mm●直径:8mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4091アズワン品番65-7589-54
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入 ニチフスプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入ニチフ
539税込593
1袋(15個)
7日以内出荷
JIS、C2807、UL、CSAデバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●全長:17.5mm●直径:6.5mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4085アズワン品番65-7589-65