カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- フエニックス・コンタクト(42)
- ABUS(10)
- PHOENIX(8)
- SPARKFUN(3)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ノーブランド(1)
- フクハラ(1)
- コミネ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「combicon」の検索結果
特価

プラグコネクタ
ニチフ¥5,998税込¥6,5981箱(20個)欠品中電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300色透明使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金