カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(12)
- 富士電機(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「czy08a-02」の検索結果
特価

差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃