カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- SMC(57)
- Festo(30)
- RS PRO(15)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- コクヨ(2)
- ベン(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ヤマト科学(2)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大阪製罐(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アイシン精機(1)
- 不二ラテックス(1)
- エバオン(1)
- 摂津金属工業(1)
- OS(オーエス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dn63」の検索結果
特価

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
差込形接続端子 FA形
ニチフ(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
差込形接続端子 MA形
ニチフ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(5個)5日以内出荷UL、CSA。挿入コネクタ端子仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.25mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●色:赤●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4170アズワン品番65-7777-70
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)6日以内出荷UL、CSA。挿入コネクタ端子仕様●タイプ:タブ●オス/メス:オス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ナイロン●全長:0.866インチ●コード番号:490-4215アズワン品番65-7589-76