カテゴリ
- 電気材料(11)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- PISCO(ピスコ)(30)
- イトーキ(29)
- エレコム(18)
- 東芝(16)
- Texas Instruments(16)
- nexperia(15)
- onsemi(15)
- ホンダ(11)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ネグロス電工(10)
- イスカル(9)
- ハンディ・クラウン(9)
- DiodesZetex(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- ELPA(7)
- 東京オートマック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hc-t」の検索結果

環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品
ニチフ(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
裸圧着端子
ニチフ¥439税込¥4831セット(5個)翌々日出荷電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品
ニチフ¥589税込¥6481袋(10個)ほか翌々日出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品
ニチフ¥589税込¥6481袋(5個)翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品
ニチフ¥589税込¥6481袋(5個)翌々日出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(5個)5日以内出荷UL、CSA。挿入コネクタ端子仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.25mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●色:赤●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4170アズワン品番65-7777-70
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)6日以内出荷UL、CSA。挿入コネクタ端子仕様●タイプ:タブ●オス/メス:オス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ナイロン●全長:0.866インチ●コード番号:490-4215アズワン品番65-7589-76