カテゴリ
- 電気材料(15)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- ニッサン(561)
- 椿本チエイン(176)
- ホンダ(64)
- SMC(54)
- ミヤコ(33)
- SKC(環境測定)(29)
- フエニックス・コンタクト(26)
- audio-technica(22)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- ネグロス電工(15)
- 東芝(12)
- CF POSH(12)
- エスコ(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ALBA(アルバ)(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- アズワン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hc05」の検索結果

環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品
ニチフ(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ
ニチフ¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様非絶縁、【最小ワイヤサイズ】6.6mm2/8AWG、【スタッドサイズ】#10、JIS、UL、CSA.裸圧着端子、丸型シリーズR8肉厚(inch)0.046全長(inch)0.925寸法(inch)【外側リング直径】0.472材質(コンタクト)銅シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入
ニチフ¥559税込¥6151袋(20個)翌々日出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329アズワン品番65-7590-19
裸圧着端子
ニチフ¥439税込¥4831セット(5個)翌々日出荷電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品
ニチフ¥589税込¥6481袋(5個)ほか3日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
リングターミナル スタッド径:M10 1袋 10個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:0.767インチ●コード番号:490-3391アズワン品番65-7589-84