カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- IDEC(和泉電気)(5)
- 山菱電機(3)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- 東京理工舎(2)
- エスコ(1)
- サトーパーツ(1)
- 日東工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「idec nrf110 2a」の検索結果

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有