カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12)
- エコー電子(EDK)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ミヤマ電器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jw-lw21」の検索結果



差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有