カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- SPARKFUN(5)
- APEM(2)
- DENALI(2)
- BROADCOM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lptic」の検索結果

絶縁キャップ
ニチフ¥259税込¥2851セット(3個)当日出荷裸圧着端子用の絶縁キャップ材質ポリ塩化ビニル色白寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応