カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- エーモン(2)
- ワゴジャパン(2)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- コーニング(1)
- ユーボン(1)
- ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ndc5pp」の検索結果

圧接形中継コネクタ
ニチフ(63件のレビュー)¥419~税込¥461~1箱(20個)当日出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)-20~120定格電圧(V)100材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(20個)当日出荷トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥419税込¥4611セット(10個)当日出荷トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18