カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • KSフィルター(2)
  • 富士電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • パーカーコーポレーション(1)
  • X.A.M(1)
  • ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh37」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100個)
    当日出荷
    色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子(MP形)

    ニチフ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1000個)
    72日以内出荷
    適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14全長(mm)25色透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0特性難燃
nh3特集