カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- ネグロス電工(1)
「npjm r01-3p」の検索結果

レセプタクルコネクタM
ニチフ¥4,998税込¥5,4981箱(20個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続トラスコ品番137-9820材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金色透明質量(g)200極数3使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応