カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • ノーブランド(12)
  • 岩田製作所(4)
  • BRAKING(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-2005」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
398税込438
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
接続コネクタ ニチフ接続コネクタニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
接続コネクタ(メス) ニチフ接続コネクタ(メス)ニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)