カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-4009」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
  • 接続コネクタ ニチフ

    接続コネクタ

    ニチフ
    ¥50税込¥55
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形ピン端子パック PC形 (100個入) ニチフ

    差込形ピン端子パック PC形 (100個入)

    ニチフ
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    ピン端子がメスタイプです。
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
  • 接続コネクタ 差込形ピン端子 ニチフ

    接続コネクタ 差込形ピン端子

    ニチフ
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG18~16入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichifu オス ギボシ形接続子 ニチフ

    Nichifu オス ギボシ形接続子

    ニチフ
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)